抜け止め機能アース付延長コード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29007038 品番TA649HG-10
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様
マルチ部分3方向全てに抜け止め機能がついており接続する電源コードが抜けにくい構造になっています。
太いソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性や屈曲性に優れ、衝撃にも強くなっています。
ポッキンプラグを採用しておりますので、2P・3Pどちらの差し込み口にもご使用いただけます。
定格…15A・125V
電線仕様…S-VCT3C×2.0mm2×3芯
色…電線:黄/両端:青 質量…2.0kg10m
注意
※電線は束ねたまま使用しないでください。
※3方向合計1500W以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする