噴霧器(乾電池式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29007178 品番TA359DX
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。
圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。
アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。
直射〜広角を切り替えられるノズル付。
渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本
定格電圧/消費電流…6V/1.2A
タンク容量…5L
最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa
吐出圧力…0.13〜0.22MPa(ノズル開度により変動)
吐出量…0.3〜0.48L/min(ノズル開度により変動)
総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時)
連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする