※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保護ゴーグル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29007284 品番TA961AM
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

優れた防塵性、フィット感。
球面レンズで視界がワイドです。

機能メガネ・マスク併用可能、くもり止め加工 質量(g)92 レンズ色ペトロイド-AF(2.4mm) 材質(フレーム)エラストマー、PP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29007284
2022-10-11
用途:
粉塵作業時

密閉性がそれなりに高いです
どうしても鼻の部分だけわずかに隙間が空きますが鼻の高さ次第でしょうか、外人さん向け?
マスクが鼻にかかっているとぴったり来るのでマスクと併用してますがここは個人差だと思います
密着部分も程よく柔らかくラインではなく面で抑えているので跡が残りにくい(薄い)です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする