イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷却(制御機器)
イチネンTASCOの ファンモータ
イチネンTASCOの ファンモータ本体
防水モーターファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29007449
品番
TA288E-2
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
40
色
羽根:黒
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC200
最大風量(m
3
/min)
2.5/2.8(50/60Hz)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
防塵防水性能
IP65
色(フレーム)
黒色焼付塗装
取付角寸法(mm)
120×120
リード線長さ(mm)
100
材質(羽根)
難燃樹脂、PETガラス入
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2650/3000(50/60Hz)
特性
防水