イチネンTASCO
イチネンTASCOの ボディー用
イチネンTASCOの カーシャンプー
イチネンTASCOの ボトル容器カーシャンプー
撥水シャンプー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
29008736
品番
TA910HS
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
シャンプー&超撥水コート
モノタロウ
¥
3,198
¥
3,518
税込
仕様
シャンプーと同時に撥水コーティングができます!
洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜をつくります!
原液使用、直接スポンジになじませて洗車。
容量(L)
4
性質
撥水
危険物の類別
非危険物
注意
※水で薄めて使用しないでください。