- スタンプ 丸型 モノタロウ 29010023 - スタンプ 丸型 モノタロウ 29010023 - スタンプ 丸型 モノタロウ 29010023

スタンプ 丸型

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29010023 品番 -
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。

充填方法
【インク補充方法(インクは別売です)】
1.持ち手の青い部品を引張って外すと注入口が現れます。
2.注入口に2〜3滴、専用インクを入れてください。
3.インク注入後、約1〜3時間ほどで染み込みます。
インク色 印面種別浸透印 タイプ丸型 用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 寸法(mm)33×33×63 文字内容 印面サイズ(mm)15 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インクは必ず別売りの専用インクをご使用ください。注文コード【青】39643556【赤】39643538
※紙への捺印目的以外にはご使用しないでください。
※捺印する紙質により乾きが遅かったり滲みが出たりすることがあります。
※ノンカーボン紙や感熱紙に捺印すると印影が変色や消えたりすることがあります。
※ご使用後は必ずキャップをしてください。
※高温・多湿な場所に保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
伝票打ち込み確認用スタンプとして

今まで使っていたのがダメになり今回はモノタロウブランドを購入しました。使用には全く問題ありません。価格もリーズナブルで満足しています。

2026-02-23
用途:
配送作業
カーショップ ガレージアート 様

とても使いやすく別売のインクも売っているので長く使えて電離です。

2026-02-16
用途:
請求書作成時

コストパフォーマンスが最高です。もっと種類を増やして欲しい。

2025-04-04
用途:
事務作業

レビューのとおり、くぼみが反対なのが気になったので、柄の部分を外して内側から覗いて明るくなっている部分を千枚通しで突いてレンズを外し、白紙にスタンプしたものを180度回転させた状態でのり付けしました。
あとは家宝にします

対象商品:
29010039
2024-03-23
用途:
ヨガクラブ月謝袋の領収印
ガーデンハウス・猫の手 様

とても使いやすい。値段もリーゾナブル、印字も美しい。

2024-12-25
用途:
事務所内で使用
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

思ったより大きなサイズでしたのでネーム印9位のサイズがあればほしかったです。

対象商品:
29010039
2023-03-26
用途:
仕事の書類処理
その他業種

仕事場で会社のものを使うのが面倒で、自分専用に購入。会社へ返却や他職員の使用機会の気遣いなど不要になり、遠慮なくどんどん使える。安くてしっかりと使えるし、ストレスが緩和された。

対象商品:
29010023
2023-02-13
用途:
伝票処理時に使用
マツシタクリーンサービス 様

転記(入力)済の伝票に押印しています。
普通紙、感熱紙ともに発色もきれいで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする