スタンプ台 油性 中形 さらっと乾くタイプ

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29010075 品番 -
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

捺印後、約3秒ほどで乾きます!
乾燥時間が早く、色合いも濃いので連続した書類への捺印作業に最適です。
顔料が紙にしっかり付きますので肉感のある捺印ができます。コート紙対応可能!
顔料インクですので捺印後の耐光性と保存性に優れています。

サイズ中形 用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 成分油性顔料系インク 盤面サイズ(mm)52×88 本体サイズ(mm)幅78×長さ108×厚さ17 繰り返し・詰め替え対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※紙への捺印目的以外にはご使用しないでください。
※捺印する紙質により乾きが遅かったり滲みが出たりすることがあります。
※非吸収性用紙への捺印には適しません。
※ご使用後は必ず蓋をしてください。
※高温・多湿な場所に保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
事務所スタンプ捺印用
製造業

ゴム印用で購入しましたが盤面のインク量多過ぎるのか
押印時に盤面の字がつぶれてしまい使い物にならない
メーカー品購入すればと感じた。

2025-12-23
用途:
事務作業用
その他業種

従前使っていたタイプが古かったせいか、インクが濃い。
そのため、印字がつぶれることはあるが、製品としては問題無いものと思う。

2025-10-20
用途:
綺麗に押せます

インクの付もよく、早く乾くので便利です。スタンプしてすぐにコピー機に通しても、インク移りがないです。

2025-08-10
用途:
各種ゴム印の押印用として

これまでは、水性インクのスタンプ台を使用してきましたが、フタを開いている間に、少しずつインクの水分が揮発するため、以外と短い期間に印影が薄れつつありました。この製品は、油性インクとのことですので、新品時の印影から濃い押印ができます。油分の揮発については、経過を見なければなりませんが、同じ新品時同士で比較すると、こちらの油性のほうがダントツに濃い印影でした。
費用対効果の面では、十分に良い製品だと思います。

1人が参考にしています
2025-07-16
用途:
諸書類に押印するゴム印のスタンプインクとして使用する
不動産業

お値打ち価格。消耗品なので薄くなってきたらまた買います。

対象商品:
29010075
2025-05-20
用途:
会社の領収書や請求書
その他業種

使ってすぐに乾くので他のものに字がついたりしないのが良い

2025-03-07
用途:
米袋に捺印する作業
農・林・水産業

捺印用スタンプ台に使用しています。米袋に販売者・生産地・品種・産年の捺印用で使用しています。コスパが良いので助かります。

2025-01-17
用途:
30s米袋の出荷時、氏名、住所、品種のゴム印を押します。
農・林・水産業

今まで使用していたのがかすれてきたので新品を購入しました。通夜、香典の袋にも押していまして、かすれたくらいでちょうど良かったのですが、米袋には薄すぎてペンでなぞる始末でした。しかし、新しいうちは気を付けないと濃すぎて文字がつぶれてしまいます。1,2回別な紙に押して薄くしてからになります。そのうち丁度良くなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする