抗ピル長袖ロングカーディガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29010529 品番 D-1002
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

素材・縫製共に安心の日本製。ロング丈で腰まわりやお尻をすっぽり隠してくれるゆとりのデザイン。明るい色も豊富で重たい印象になりません。毛玉が出来にくい抗ピル加工と静電気防止加工を施し、家庭用洗濯(弱)が可能な高付加価値商品です。

グレー サイズS 仕様抗ピル(毛玉防止)、静電気防止、家庭洗濯(弱)可能 胸囲(cm)92 混率(%)アクリル70・ウール30、14ゲージゴム編み 肩幅(cm)38 袖丈(cm)53 着丈(cm)69 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする