D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
抗ピル丸首カーディガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29011256
品番
D-1005
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
素材・縫製共に安心の日本製。スリム&ショートでカジュアルな着こなしにもOK。
色
ブラック
サイズ
L
仕様
抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能
胸囲(cm)
96
混率(%)
アクリル70・ウール30、12ゲージ天竺編
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
58
性別
女性用