D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
綿混透かし編カーディガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29011536
品番
D-1009
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
素材・縫製共に安心の日本製。淡い配色とやさしい風合いのサマーカーディガン。エレガントな透かし編が好印象に装います。
色
濃紺
サイズ
LL
仕様
抗ピル(毛玉防止)加工、家庭洗濯(弱)が可能
胸囲(cm)
108
混率(%)
アクリル50・綿50、12ゲージ天竺編
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
性別
女性用