綿混透かし編カーディガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29011624 品番 D-1009
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

素材・縫製共に安心の日本製。淡い配色とやさしい風合いのサマーカーディガン。エレガントな透かし編が好印象に装います。

サックス サイズ3L 仕様抗ピル(毛玉防止)加工、家庭洗濯(弱)が可能 胸囲(cm)114 混率(%)アクリル50・綿50、12ゲージ天竺編 肩幅(cm)43 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする