D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
抗ピルポケット付カーディガン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
濃紺
サイズ
LL
注文コード
29011737
品番
D-1010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
素材・縫製共に安心の日本製。すっきりしたシルエットをつくる12ゲージ天竺編で便利な切りポケ付。
色
濃紺
サイズ
LL
仕様
抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能
胸囲(cm)
108
混率(%)
アクリル70・ウール30、12ゲージ天竺編
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
性別
女性用