抗ピルポケット付カーディガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29011746 品番 D-1010
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

素材・縫製共に安心の日本製。すっきりしたシルエットをつくる12ゲージ天竺編で便利な切りポケ付。

ブラック サイズM 仕様抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能 胸囲(cm)96 混率(%)アクリル70・ウール30、12ゲージ天竺編 肩幅(cm)38 袖丈(cm)55 着丈(cm)62 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする