ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29011878
品番
RAD917N
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
樹脂(ポリカーボネート)
質量(kg)
0.9
色
乳白色
取付
レースウェイ取付専用
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
27.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.5
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000
光色
昼白色
定格光束(Lm)
4000
電球の種類
LED
調光の可否
否
注意
※適合レースウェイに装着してください。
※下向き開口のレースウェイ取付専用のLEDとなります。
※一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、湯気が直接あたる場所、粉塵、腐食ガスの発生する場所、油分の影響をうける所、硫黄成分を含む温泉地でのご使用はできません。
※3〜35℃の温度範囲でご使用下さい。