INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗いなし MZ2グレード
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
方式
水抜き方式
使用地区
寒冷地用
注文コード
29011984
品番
DWT-ZA152N/LR8
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
色・方式・使用地区
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
形状
先丸
色
ピンク
方式
水抜き方式
使用地区
寒冷地用
関連資料:
(0.23MB)