D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
抗ピル貼りポケ付ロングカーディガン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29012035
品番
D-1012
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
素材・縫製共に安心の日本製。腰回りやお尻も隠れる暖かなロング丈で、ペンや小物が入れられるポケット付で何かと重宝
色
濃紺
サイズ
LL
仕様
抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能
胸囲(cm)
110
混率(%)
アクリル70・ウール30、14ゲージゴム編
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
性別
女性用