リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オフホワイト 方式水抜き方式 注文コード29012264 品番DWT-ZA182N/BN8
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は色・方式など15種類から選べます 他の種類を見る

便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

形状先丸 オフホワイト 方式水抜き方式 使用地区寒冷地用 操作パネル壁リモコン型 温水貯蔵方式貯湯式
関連資料:(0.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする