D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
スナップボタンカーディガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
M
注文コード
29012988
品番
S-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内側スナップボタンでフロントがもたつかず、すっきり着こなせ、脱ぎ着しやすい。ほどよくストレッチの効いたスムース起毛素材で動きやすく、肌触りも柔らか
色
グレー
サイズ
M
仕様
前中央・スナップボタン留め、家庭洗濯(弱)可能
胸囲(cm)
96
混率(%)
綿98、ポリウレタン2、スムース起毛
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
56
性別
女性用