Vネックカーディガン

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29013058 品番 C-04
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

素材は柔らかく、リブ目の中肉の素材感。ポリエステル65%を使用し、形くずれしにくい素材を使用。
凹凸のある素材で着心地抜群です。
家庭洗濯可能

ピンク×ホワイト サイズM 胸囲(cm)100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 仕様家庭洗濯可能 混率(%)ポリエステル65、綿35、リブ編み 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29013259
2021-01-20
用途:
事務作業時
有限会社本多農機 様 (製造業)

着用してみたら 軽くて動きが自由で羽織ってるみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10086194
2020-04-04
用途:
会社で着ています。
サービス業

着心地が良く、気に入ってます。
サックスを選びました、
色も気に入ってます。

対象商品:
34613284
2018-10-11
用途:
オフィス事務
電気・ガス・熱供給・水道業

値段の割には生地もしっかりしていてよかった。しっかりしている分、冬用には適しているが春・夏用には不向き。

2人が参考にしています
対象商品:
34613284
2016-01-11
用途:
事務服

良い商品です。値段のわりに厚手でしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする