D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
Vネックロングカーディガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29013383
品番
C-10
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
オールシーズン使える綿混素材で肌触りが柔らかです。お尻まで隠れるロング丈で、肌寒い季節にも重宝します。
色
グレー
サイズ
3L
仕様
リブ編、前中央、ボタン留め、家庭洗濯可能
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65、綿35、リブ編み
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71
性別
女性用