D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の エプロン
D-PHASE(ディーフェイズ)の 胸当て
アロハエプロン(H型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29013645
品番
DE-0004
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
南国ムードただようアロハ柄エプロン。肩紐の長さと身幅は2段階に調整可能です。
色
アーカラー
サイズ
フリー
用途
男女兼用
仕様
センターポケット3つ、ペン差しポケット3つ、右脇ポケット1つ、肩紐・ウエストボタン留め(2段階調整)
混率(%)
ポリエステル65、綿35 ブロード
バスト(cm)
96〜102
アズワン品番
64-6433-65
前中心丈(cm)
69