D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の エプロン
D-PHASE(ディーフェイズ)の 胸当て
アロハエプロン(X型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29013663
品番
DE-0005
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
南国ムードただようアロハ柄エプロン。肩紐がずれにくいクロスバックタイプ。
色
アーカラー
サイズ
フリー
用途
レディース対応
仕様
左右ダブルポケット、右ポケットにペン差しポケット1つ、ボタン仕様・リボン結び
混率(%)
ポリエステル65、綿35 ブロード
アズワン品番
64-6433-67
前中心丈(cm)
77