代表画像
D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の シャツ・インナー
D-PHASE(ディーフェイズ)の 半袖 シャツ・インナー
D-PHASE(ディーフェイズ)の ポロシャツ 半袖
レディースポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29013889
品番
C-06
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
スキッパー衿のほどよい開き具合と衿、袖のライン使いが爽やかな、スポーツウエアのようなデザイン。吸汗・速乾素材を使用しサラッとした着心地で、長時間の勤務も快適にサポート
色
ネイビー
サイズ
L
用途
レディース対応
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル65、綿35 クールマックスメッシュ
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
67
生地性能
吸汗速乾