D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の スクラブ
男女兼用スクラブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29014117
品番
DS-2001
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
動きやすさ、着脱のよさを考えたベーシックなスクラブです。9色の豊富なカラーバリエーションが揃っているので、チームで色を揃えるのにもべんりです。
色
マリンホワイト
サイズ
SS
仕様
前・左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ブロード)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
59
注意
※マリンホワイトは襟元とポケットにインディゴブルーのパイピング。マリナーラワインとインディゴフレッシュは襟元とポケットにホワイトのパイピング。女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。