男女兼用ストレートパンツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29014668 品番 DS-3001
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

動きやすいウエストゴム仕様のベーシックなストレートパンツ。5色のカラーバリエーションでスクラブとセットで揃えてもリーズナブルな価格が嬉しい

ロイヤルブルー サイズS 仕様ウエスト・ゴムとひも通し後ろ・右ポケット、裏地なし 混率(%)ポリエステル65、綿35(ブロード) 股下(cm)67 ウエスト(cm)61〜70 ヒップ(cm)106
注意
※女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
治療院施術用ユニフォームで使用
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

コスパで満足。やや硬い生地だが使用には支障なく、気遣い無用で毎日洗濯ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする