曜日別特売
DS-3001 男女兼用ストレートパンツ D-PHASE(ディーフェイズ) 29014826

男女兼用ストレートパンツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
インディゴブルー
サイズ3L
内容量1枚注文コード29014826品番DS-3001
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

動きやすいウエストゴム仕様のベーシックなストレートパンツ。5色のカラーバリエーションでスクラブとセットで揃えてもリーズナブルな価格が嬉しい

インディゴブルーサイズ3L仕様ウエスト・ゴムとひも通し後ろ・右ポケット、裏地なし混率(%)ポリエステル65、綿35(ブロード)股下(cm)76ウエスト(cm)89~98ヒップ(cm)130
注意
※女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 治療院施術用ユニフォームで使用
鍼星堂医療・福祉・介護関連業

コスパで満足。やや硬い生地だが使用には支障なく、気遣い無用で毎日洗濯ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする