男女兼用スクラブ(くまモン刺繍入り)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29014966 品番 DS-2001K
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

両脇にスリット入りで動きやすくデザインされた男女兼用スクラブ。右肩のドットボタンで着脱が簡単です。左胸ポケット上には、聴診器を下げた「くまモン」の刺繍入り

ヴィンテージワイン サイズS 仕様前・左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル65、綿35(ブロード) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)19 着丈(cm)63
注意
※マリンホワイトは襟元とポケットにインディゴブルーのパイピング。女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29015343
2022-05-11
用途:
動物病院での診察
有限会社 パル動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

物は良いが、くまモンが黒いため濃い色のスクラブだと目立たない。

対象商品:
29015054
2021-08-11
用途:
動物の手術時
教育・研究機関

ロイヤルブルー、とても綺麗な色でした。くまモンの可愛い刺繍も目立つ色なので、満足です。

対象商品:
29014957
2020-04-25
用途:
病院勤務時
その他業種

くまモン好きには堪らないです。着丈がやや短いのでお尻を全て隠したい方には向かないかもしれませんが、短すぎると言うこともなく、生地は少し固めかもですが、着心地も悪くないです。
肩幅が他のものよりもあるので、女性はやはりワンサイズ下が良いのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする