D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の スクラブ
カープスクラブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29015377
品番
CA-2004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
カープのスクラブが登場。背中のチーム名はハイクオリティユニフォームと同等の刺繍ワッペン仕様。左胸のCマークは刺繍仕様。
色
レッド
サイズ
S
仕様
右肩ドットボタン留め、左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
63
注意
※女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。