楽天イーグルススクラブ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29015438 品番 RE-2005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

楽天イーグルスのスクラブが登場。背中のEマーク、背中のロゴマークは刺繍仕様

クリムゾンレッド サイズM 仕様右肩ドットボタン留め、左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100(ツイル) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)20 着丈(cm)67
注意
※女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29015465
2021-12-07
用途:
普段着に使用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

従来、この衣類は医療、介護関係の仕事をしている方々が着用するユニフォームですが楽天イーグルスファンの方々が応援の時などに着てもいいかと思います。
 春と秋はインナーに長袖または七分丈のTシャツ、夏は半袖のTシャツを着用するのがベストかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする