曜日別特売
RE-2005 楽天イーグルススクラブ D-PHASE(ディーフェイズ) 29015456

RE-2005 楽天イーグルススクラブ D-PHASE(ディーフェイズ) 29015456
RE-2005 楽天イーグルススクラブ D-PHASE(ディーフェイズ) 29015456
RE-2005 楽天イーグルススクラブ D-PHASE(ディーフェイズ) 29015456
RE-2005 楽天イーグルススクラブ D-PHASE(ディーフェイズ) 29015456

楽天イーグルススクラブ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
肩幅(cm)52
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード29015456品番RE-2005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

楽天イーグルスのスクラブが登場。背中のEマーク、背中のロゴマークは刺繍仕様

クリムゾンレッドサイズLL仕様右肩ドットボタン留め、左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル100(ツイル)肩幅(cm)52袖丈(cm)22着丈(cm)73
注意
※女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29015465
2021-12-07
用途: 普段着に使用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

従来、この衣類は医療、介護関係の仕事をしている方々が着用するユニフォームですが楽天イーグルスファンの方々が応援の時などに着てもいいかと思います。
 春と秋はインナーに長袖または七分丈のTシャツ、夏は半袖のTシャツを着用するのがベストかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする