D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の スクラブ
ベイスターズスクラブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29015483
品番
YB-2006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,487
販売価格(税別)
¥
4,988
バスケットに入れる
ベイスターズのスクラブが登場。左胸のBマーク、背中のロゴマークは刺繍仕様
色
横浜ブルー
サイズ
M
仕様
右肩ドットボタン留め、左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
注意
※女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。