クロッグサンダル オキシパス SONIC(ソニック)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29015639 品番 OX-3001
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。サイドのパンチで換気してムレ対策。帯電防止機能もある超軽量クロッグサンダル。

エメラルドブルー サイズ(cm)21.5〜22.5 用途男女兼用 材質EVA 標準質量(g/片足)110(23.0〜24.0) 機能帯電防止機能 足幅3E相当 ヒール(cm)約3.0 靴タイプサンダル
注意
※仕様には問題ありませんが、表記変更により外箱と本体のサイズ表記が異なる場合がございます。
※通常のサイズより大きめのご購入をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
社内の上履き
教育・研究機関

他の靴のサイズは26センチですが,このサイズでピッタリです.横に穴が開いていますが,暑いです.

対象商品:
29015903
2022-02-03
用途:
職場の室内履き
運輸・通信業

26.0EEの私には、大変小さく、かかとがはみ出します。
やっとベルトがかかる程度、スリッパとしての利用が精々。

実測したら25.0cmでした。

大き目を買いましょう

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする