クロッグサンダル オキシパス Emily(エミリー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29015964 品番 OX-3002
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。足全体を包み込むタイプでお仕事の仕事をしっかりホールド。

ホワイト サイズ(cm)25〜25.5 用途女性用 材質合成皮革 標準質量(g/片足)約250(23.0〜24.0) 機能帯電防止機能 足幅3E相当 ヒール(cm)約3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする