クロッグサンダル オキシパス Iris(アイリス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト サイズ(cm)22.5〜23.5 注文コード29016138 品番OX-3003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は色・サイズ20種類から選べます 他の種類を見る

1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。かかとのストラップでフィット感もラクラク調整可能。

ホワイト サイズ(cm)22.5〜23.5 用途女性用 材質合成皮革 標準質量(g/片足)約240(23.0〜24.0) 機能帯電防止機能 足幅3E相当 ヒール(cm)約3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする