OX-3003 クロッグサンダル オキシパス Iris(アイリス) オキシパス 29016165

クロッグサンダル オキシパス Iris(アイリス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズ(cm)25~25.5
内容量1足注文コード29016165品番OX-3003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。かかとのストラップでフィット感もラクラク調整可能。

用途
女性用
ホワイトサイズ(cm)25~25.5材質合成皮革標準質量(g/片足)約240(23.0~24.0)機能帯電防止機能足幅3E相当ヒール(cm)約3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする