サンダンス
サンダンスの 靴関連用品
サンダンスの インソール
サンダンスの その他インソール
低反発ジェルインソール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
29016497
品番
SC-186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
低反発ジェルで疲れにくく、透湿性素材で足サラサラ。
サイズ(cm)
25.5〜26.5
材質(アッパー)
綿、ポリエステル
用途
立ち仕事その他一般作業に
サイズ
M
材質(ソール)
ポリウレタン