MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
軸交換式 Wソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅S(mm)
10×13
寸法L(mm)
70
注文コード
29017355
品番
IM-1013O-6K 19700
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
二面幅S・寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
二面幅S(mm)
10×13
寸法L(mm)
70
質量(g)
117
寸法L1(mm)
77
寸法D1(mm)
19.8
寸法D2(mm)
10
寸法L2(mm)
7
寸法L3(mm)
34
寸法L4(mm)
7
寸法S1(mm)
13
ソケット形状
6角
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった