MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
軸交換式 Wソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅S(mm)
17×21
寸法L(mm)
73
注文コード
29017389
品番
IM-1721O-12K 19703
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
二面幅S・寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
二面幅S(mm)
17×21
寸法L(mm)
73
質量(g)
171
寸法L1(mm)
82.5
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
20
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
45
寸法L4(mm)
10
ソケット形状
12角
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった