MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
軸交換式 Wソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅S(mm)
19×24
寸法L(mm)
74
注文コード
29017407
品番
IM-1924O-6K 19705
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
二面幅S・寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
二面幅S(mm)
19×24
寸法L(mm)
74
質量(g)
216
寸法L1(mm)
86
寸法D1(mm)
32.5
寸法D2(mm)
20
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
45
寸法L4(mm)
10
ソケット形状
12角
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった