Beruf
Berufの ヘッドライト
Berufの ヘッドライト部品
ヘッドライト用充電バッテリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29017434
品番
BB-001RB 87691
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
後方認識灯付き
材質
ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)
127
使用温度範囲(℃)
-5〜40
使用電池
リチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)
4800
防水性
IP×5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×50×34