曜日別特売
M5×25 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 29017915

M5×25 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 29017915
M5×25 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 29017915
M5×25 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 29017915

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

(283件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(29個)
1パック(29個)
1パック(18個)
1パック(20個)
1パック(11個)
1パック(38個)
1パック(33個)
1パック(15個)
1パック(24個)
1パック(40個)
1パック(50個)
1パック(55個)
1パック(54個)
1パック(52個)
1パック(48個)
1パック(45個)
1パック(42個)
1パック(30個)
1パック(25個)
1パック(46個)
1パック(49個)
1パック(44個)
1パック(41個)
1パック(35個)
1パック(4個)
1パック(28個)
1パック(22個)
1パック(39個)
1パック(34個)
1パック(32個)
1パック(36個)
1パック(27個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(2個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(3個)
1パック(12個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(1個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1個
1パック(19個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
25
4
3
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
30
22
28
35
40
45
50
32
55
60
65
70
170
190
75
ねじピッチ0.8
内容量1パック(29個)注文コード29017915品番M5×25
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。

ねじの呼びM5長さ(mm)25ねじピッチ0.8ねじ長さ(mm)25寸法dk(mm)(最大)8.5寸法K(mm)(最大)5寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)(呼び)4寸法t(mm)(最小)2.5寸法v(mm)(最大)0.5種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)材質/仕上ステンレス(XM-7)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目レンチサイズ(mm)4ねじの種類六角穴付ボルト強度区分A2-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:283
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: バイクの整備に

古くなったバイクのボルトは錆びた物が多い。以前は錆びたボルトをコンパウンドで磨いたりしていたが、結局又錆びる。そこで、錆の出たボルトはステンレスに交換するようにしている。
品質的には不満がない。

2025-12-18
用途: バイクメンテナンス

エリミネータ250Vの荷台の荷紐をひっかけるために購入。全ネジで長いものは、ホムセンで売っていないので良かったです。

対象商品 : 29018387
2025-07-27
用途: ピット作業で使用

長めを用意して 状況に合わせてカットして使用しています 使い勝手は良いです

2が参考にしています
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2025-03-29
用途: 部品の締結
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

定番品なので、いままでホームセンターの店頭で購入していましたが、モノタロウさんで型番指定で買えるので、とても重宝しています。

1が参考にしています
2025-02-07
用途: 治具作成
その他業種

量と価格も適正。ステンレスなので丈夫であることを期待している。

1が参考にしています
2025-11-14
用途: 簡易治具

もちろん問題ないです。案外少量だけほしいとき便利だと思います。

2025-03-03
用途: アルミフレームの組み立て
サービス業

いつも利用している大阪魂さんのボルト、低価格なのに高品質です。これからも利用させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3799:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする