ETH-2 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018177

 

ETH-2 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018177
ETH-2 スナップリング Eリング用 ETホルダー 大阪魂 29018177

スナップリング Eリング用 ETホルダー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合EリングE・SE-2
内容量1個注文コード29018177品番ETH-2
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法L(mm)124寸法E(mm)10寸法F1(mm)40適合EリングE・SE-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29018195
2024-05-16
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。Eリングの取り付け作業の必須ツールと思います。

対象商品 : 29018195
2020-12-26
用途: 組立作業
製造業

Eリング装着には、絶対必要で効率倍以上しかし、意外と高価

1が参考にしています
対象商品 : 29018204
2020-08-27
用途: 遮断器点検
ヤスデンキ株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

Eリングが楽にはめれました。。。。。。。。。。。。

2が参考にしています
対象商品 : 29018265
2020-08-03
用途: メンテナンス
製造業

10mm径Eリングはこれがないと組めない場所があります。

1が参考にしています
対象商品 : 09249326
2020-05-08
用途: 装置のメンテナンス

出張メンテナンスでEリングの嵌め合い作業があり楽にEリングがセットでき助かりました。

対象商品 : 29018204
2019-04-30
用途: 機械メンテナンス時
運輸・通信業

厚さがEリングとほぼ変わらないので、狭い場所でもアクセスできます。
しっかりしたホールド感があり、Eリング取り付けの際の安心感がありますので、飛ばす心配がありません。

対象商品 : 09249292
2016-09-29
用途: 模型の製作
その他業種

さすがに、専用工具である。
もう少し低価格であれば、各サイズをそろえる。
サイズ表示は、Eリングサイズとの適合性をわかりやすくしてほしい。

4が参考にしています
対象商品 : 09249362
2016-11-29
用途: 事務機器の組み立て時に使用。
株式会社ジェイエスキューブ製造業

Eリングを多用する機器の組み付け時に使用していますが、ラジオペンチ等に比較してEリングの取り付けが圧倒的に楽で早いです、価格がもう少し安いとよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする