仕様【記録回数】1回、【インデックスカード】有
質量(g)14.5
入数(枚)50
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95
寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2
対応【著作権保護機能】AACS
保証期間購入後1年間
対応メディア【BD-R1層】対応
録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分/BS/CS 4K 90分
対応フォーマットBlu-ray Disc Rewritable Format Ver1.3
記憶容量(GB)25(片面1層)
レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm)
表面仕上げハードコート(記録面)
ケーススピンドルケース
書込速度1-6倍速
読込速度1-6倍速