マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29018774 品番MLGX-25C-8
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ガタつきの少ない予圧タイプです。

質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用
この動画は、2人が参考にしています。
マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用
この動画は、1人が参考にしています。
マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
自宅ディスプレイモニターの上下スライド

本品を4個,800mmのガイドレール2本,アルミ板を使って,32インチ液晶ディスプレイを垂直方向に400mmスライドさせる装置を作りました。10kg前後のディスプレイを電動アクチュエータで上下させたのですが,ガッチリと支えながら非常に滑らかに動いてくれます。価格も手ごろでとても優れた商品だと思います。

2025-01-23
用途:
電気ドリル用の治具製作

電気ドリル用の垂直ガイド製作に使用しましたが、ある程度の重量に耐えられる作りで、リニアブッシュを使用する場合と比較してかなり安価です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする