ミニガイド キャリッジ MR-30CB 予圧2方向 ガタ軽減タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29018799 品番MR-30CB
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。

質量(g)7 使用温度(℃)0〜40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29018799
2023-09-19
用途:
スライドテーブル

1方向予圧タイプのMR-30CNBは中央の予圧用の突起によりレールに対して直交方向のガタを無くしていますが、予圧用の突起を中心にして、どちらにも1度くらい回転するガタがあります
対して、2方向予圧タイプのMR-30CBではそのガタがありません
勿論、樹脂キャリッジですので荷重を受ければその限りではないのでしょうが、2方向予圧タイプの方が明らかにガタが少なくなっています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする