LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ガススプリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
伸長荷重(N)
200
100
200
300
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29019420
品番
SIG-445200S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
ストローク寸法200mmが追加になりました。
ストローク(mm)
200
寸法C(mm)
10
ねじ規格
M8
シリンダー径(Φmm)
19
ロッド径(Φmm)
8
最大長(mm)
445
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長荷重(N)
200
注意
※注意を必ずご確認ください。