金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29019465 品番MC-MPM50BU
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。
万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。
食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。
本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。

用途食品加工機械など 質量(g)16 吸着力(N)39.2 推奨ねじトラス小ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。
※蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
※80 ℃以下の環境で使用してください。
※吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
※取り付け時の推奨締め付けトルク値は39N・cmです。
※ご使用の検知機の設定や性能により、検知・検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。現品をご確認の上、試作・検証を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする