ケイユーシステム
ケイユーシステムの ネット・シート・マルチ
ケイユーシステムの ネット
ケイユーシステムの 防獣ネット
PE セイフティーフェンス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29019474
品番
6300042513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ポリエチレン製で軽く、耐候性が高い製品です。目合いを交互に通して簡単に設置可能です。
用途
住宅工事や、道路工事の防護仕切りや安全通路の確保に。また動物の侵入防止にも。
材質
PE
幅(mm)
1000
色
オレンジ
長さ(m)
50
網目(mm)
40×85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません