ハイネック

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29019779 品番 2908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

良質の綿(わた)を原材料に使用しています。
特殊な工法にて、毛羽が少なくツヤのある柔らかい生地に仕上げています。
首周りの強度を高める為、ダブルのステッチでしっかりと取り付けております。

種別長袖シャツ ホワイト サイズ4L 胸囲(cm)122 混率(%)綿100 着丈(cm)76 裄丈(cm)88 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29019894
2023-10-31
用途:
普段着
教育・研究機関

着心地はとてもよかったです。
今までコーコス信岡さんのハイネックを着ていたのですが
廃番?になりましたのでこちらにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする