ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ダリヤ(マルハチ産業)の スプレーボトル
オートフォーミー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29020050
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
希釈したカーシャンプーを泡状に吹きかけることができます。
材質
本体:PPタンク、PEホース:シリコン
寸法(mm)
約205×110×275
色
イエロー
容量(mL)
750
危険物の類別
非危険物